TURCK BANNER SRL - TUK3073040 QS18VP6LD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...300 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488730406
Artikelnummer
TUK3073040
Herstellernummer
3073040
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...300 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
0.7 ms
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C


