Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072971 QS303E

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072971 QS303E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...70 °C

  • Werkstoff der optischen Fläche - Glas

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488729714

Artikelnummer

TUK3072971

Herstellernummer

3072971

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

22 mm

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Reaktionszeit:

15 ms

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

875 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

QS303E: Serie WORLD-BEAM QS30, tensione universale, portata, 60 m, ingresso, 12-250 V cc o 24-250 V ca, uscita, non applicabile, cavo da 2 m (6,5 piedi)