Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072614 D10BFPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072614 D10BFPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - -10...55 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488726140

Artikelnummer

TUK3072614

Herstellernummer

3072614

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP50

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

D10BFPQ: Sensore D10BFPQ per l'uso con fibra ottica in plastica, intervallo, dipende dalla fibra, ingresso 10-30 V cc, uscita, bipolare a 6 pin M8 QD