Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072544 QS30LP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072544 QS30LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 8000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 2 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488725440

Artikelnummer

TUK3072544

Herstellernummer

3072544

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

8000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

2 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

49 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Schutzart (NEMA):

4X

QS30LP: Serie WORLD-BEAM QS30, Retro polarizzato, Portata, 8 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)