Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072510 MAQDC-830

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072510 MAQDC-830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488725105

Artikelnummer

TUK3072510

Herstellernummer

3072510

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

75 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

MAQDC-830: Cavo, M12 a estremità singola, femmina dritta a 8 pin, guaina in PVC nero schermato 8x24 da -10 m, dado di accoppiamento in ottone nichelato