Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072483 BRT-35X35BM

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072483 BRT-35X35BM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Breite - 34 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488724832

Artikelnummer

TUK3072483

Herstellernummer

3072483

Hersteller

TUK

Form:

quadratisch

Breite:

34 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

BRT-35X35BM: Target retroriflettente, quadrato 35 x 34 mm, microprisma - fattore di riflettività, 1,2, temperatura massima = 60 gradi C, plastica - foro per vite per montaggio