TURCK BANNER SRL - TUK3072480 BRT-35X35B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Breite - 34 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
0662488724801
Artikelnummer
TUK3072480
Herstellernummer
3072480
Hersteller
TUK
Form:
quadratisch
Breite:
34 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
BRT-35X35B: Target retroriflettente, quadrato 35 x 34 mm, fattore di riflettività, 1,3, temperatura massima = 60 gradi C, plastica - foro per vite per il montaggio


