Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072388 SLSP30-300Q88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072388 SLSP30-300Q88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488723880

Artikelnummer

TUK3072388

Herstellernummer

3072388

Hersteller

TUK

EZ-SCREEN Pair; Resolution: 30 mm; Range: 18 m (60 ft); Defined Area: 300 mm (11.8 in); Housing Length: 372 mm (14.6 in); Connection: 8-pin M12 Connectors; Emitter: No test Input