Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072386 SLSP14-1200Q88

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072386 SLSP14-1200Q88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1200 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488723866

Artikelnummer

TUK3072386

Herstellernummer

3072386

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

1270 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

375 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

6 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...28.2 V

Breite des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

40 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0.5 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Schutzart (NEMA):

4X

SLSP14-1200Q88: Coppia EZ-SCREEN, Risoluzione, 14 mm, Portata, 6 m (20 piedi), Area definita, 1200 mm (47,2 pollici), Lunghezza alloggiamento, 1270 mm (50,0 pollici), Connessione, connettore M12 a 8 pin, Emettitore, nessun ingresso di prova