Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072141 Q126EQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072141 Q126EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488721411

Artikelnummer

TUK3072141

Herstellernummer

3072141

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

26.6 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Reaktionszeit:

1.3 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Q126EQ: Serie WORLD-BEAM Q12, Emettitore, Portata, 2 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, non applicabile, QD a spirale M8 da 150 mm (6 pollici)