Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072138 Q12RB6RQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072138 Q12RB6RQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 2000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488721381

Artikelnummer

TUK3072138

Herstellernummer

3072138

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

2000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

26.6 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Reaktionszeit:

1.3 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Q12RB6RQ: Serie WORLD-BEAM Q12, Ricevitore, Portata, 2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, DO (Dark Operate) Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, 150 mm (6 pollici) M8 Pigtail QD