TURCK BANNER SRL - TUK3072135 Q12AB6RQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488721350
Artikelnummer
TUK3072135
Herstellernummer
3072135
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Reaktionszeit:
1.3 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


