TURCK BANNER SRL - TUK3072132 Q12RB6LPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Reaktionszeit - 0.7 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488721329
Artikelnummer
TUK3072132
Herstellernummer
3072132
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Reaktionszeit:
0.7 ms
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
26.6 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
640 nm


