Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072129 Q12AB6LPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072129 Q12AB6LPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Reaktionszeit - 0.7 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488721299

Artikelnummer

TUK3072129

Herstellernummer

3072129

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

1000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

0.7 ms

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hellschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

26.6 mm

Länge des Sensors:

12 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Q12AB6LPQ: Serie WORLD-BEAM Q12, Retro polarizzato, Portata, 1 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, LO (Light Operate) Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, 150 mm (6 pollici) M8 Pigtail QD