Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3072117 Q12AB6FF50Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3072117 Q12AB6FF50Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...50 mm

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488721176

Artikelnummer

TUK3072117

Herstellernummer

3072117

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...50 mm

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

8 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

12 mm

Reaktionszeit:

0.85 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

26.6 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Q12AB6FF50Q: Serie WORLD-BEAM Q12, Campo fisso, Intervallo, Cutoff 50 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, LO (Light Operate) Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, 150 mm (6 pollici) M8 Pigtail QD