TURCK BANNER SRL - TUK3071995 QS18EP6DQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...800 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Einstellverfahren - Teach-In
Max. Schaltabstand - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488719951
Artikelnummer
TUK3071995
Herstellernummer
3071995
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...800 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Einstellverfahren:
Teach-In
Max. Schaltabstand:
800 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Reaktionszeit:
0.6 ms
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C