Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071991 QS18EP6DBQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071991 QS18EP6DBQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...500 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Max. Schaltabstand - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488719913

Artikelnummer

TUK3071991

Herstellernummer

3071991

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...500 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Einstellverfahren:

Teach-In

Max. Schaltabstand:

500 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

49.5 mm

Länge des Sensors:

20.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

0.6 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

QS18EP6DBQ8: Serie WORLD-BEAM QS18 Expert, Diffuso, Portata, 500 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP, QD integrale M12