TURCK BANNER SRL - TUK3071987 QS18EP6LPQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 3500 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Einstellverfahren - Teach-In
Packung
1 ST
EAN
0662488719876
Artikelnummer
TUK3071987
Herstellernummer
3071987
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
3500 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Einstellverfahren:
Teach-In
Reaktionszeit:
0.6 ms
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Schutzart (NEMA):
4X


