TURCK BANNER SRL - TUK3071743 Q60BB6LAF2000Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...2000 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488717438
Artikelnummer
TUK3071743
Herstellernummer
3071743
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
25 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
91.8 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
60 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


