Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071668 LX9RQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071668 LX9RQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 31.8 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 218 mm

  • Spannungsart - DC

  • Höhe des Sensors - 265.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488716684

Artikelnummer

TUK3071668

Herstellernummer

3071668

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

31.8 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

218 mm

Spannungsart:

DC

Höhe des Sensors:

265.8 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

25.4 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (NEMA):

4X

LX9RQ: Serie LX, Ricevitore, Portata standard, Portata, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD