TURCK BANNER SRL - TUK3071667 LX9EQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 31.8 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 218 mm
Spannungsart - DC
Höhe des Sensors - 265.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488716677
Artikelnummer
TUK3071667
Herstellernummer
3071667
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
31.8 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
218 mm
Spannungsart:
DC
Höhe des Sensors:
265.8 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Breite des Sensors:
25.4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (NEMA):
4X


