TURCK BANNER SRL - TUK3071562 QS30ARXQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 213000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
0662488715625
Artikelnummer
TUK3071562
Herstellernummer
3071562
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
213000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
56.8 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Reaktionszeit:
5 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
875 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


