TURCK BANNER SRL - TUK3071561 QS30EXQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 213000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -20...60 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488715618
Artikelnummer
TUK3071561
Herstellernummer
3071561
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
213000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
56.8 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Reaktionszeit:
30 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
875 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


