Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3071378 QS30LLPCQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3071378 QS30LLPCQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 18000 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Einstellverfahren - Teach-In

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488713782

Artikelnummer

TUK3071378

Herstellernummer

3071378

Hersteller

TUK

Max. Schaltabstand:

18000 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Einstellverfahren:

Teach-In

Reaktionszeit:

0.5 ms

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

56.8 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Schutzart (NEMA):

6

QS30LLPCQ: WORLD-BEAM QS30, Laser polare retro a basso contrasto, Portata, 0,2-18 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, bipolare, 1 NPN, 1PNP, QD integrale M12 a 5 pin