TURCK BANNER SRL - TUK3070990 PVD225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Schutzart (IP) - IP64
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Umgebungstemperatur - 0...50 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488709907
Artikelnummer
TUK3070990
Herstellernummer
3070990
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
266.4 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Schutzart (NEMA):
4X


