Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3068689 T8AP6D100Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3068689 T8AP6D100Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488686895

Artikelnummer

TUK3068689

Herstellernummer

3068689

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...100 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hellschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

16.3 mm

Höhe des Sensors:

19.1 mm

Länge des Sensors:

15.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

1 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

T8AP6D100Q: Serie T8, Diffusa, Gamma, 100 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, PNP Light Operated, 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD