Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3067507 VTBP6L

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3067507 VTBP6L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Umgebungstemperatur - -20...50 °C

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Breite des Sensors - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488675073

Artikelnummer

TUK3067507

Herstellernummer

3067507

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

59.1 mm

Länge des Sensors:

46.6 mm

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

VTBP6L: Serie VTB, pulsante touch di verifica, ingresso, 12-30 V cc, alloggiamento superiore, policarbonato, uscita, PNP, ingresso luce di lavoro, +10-30 V cc, cavo integrale da 2 m (6,5 piedi)