Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3066995 PD49VN6C200Q - 3066995

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3066995 PD49VN6C200Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...203 mm

  • Max. Schaltabstand - 203 mm

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488669959

Artikelnummer

TUK3066995

Herstellernummer

3066995

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...203 mm

Max. Schaltabstand:

203 mm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

0.2 ms

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

6

Umgebungstemperatur:

-10...45 °C

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

PD49VN6C200Q: 0