TURCK BANNER SRL - TUK3066448 QS186EBQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 3000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488664480
Artikelnummer
TUK3066448
Herstellernummer
3066448
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


