TURCK BANNER SRL - TUK3065513 LT3PIQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Messbereich Länge - 300...5000 mm
Versorgungsspannung - 12...24 V
Breite des Sensors - 35 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488655136
Artikelnummer
TUK3065513
Herstellernummer
3065513
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Messbereich Länge:
300...5000 mm
Versorgungsspannung:
12...24 V
Breite des Sensors:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
67.7 mm
Länge des Sensors:
86.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


