TURCK BANNER SRL - TUK3065507 LT3PUQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 300...5000 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488655075
Artikelnummer
TUK3065507
Herstellernummer
3065507
Hersteller
TUK
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
300...5000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12...24 V
Breite des Sensors:
35 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
67.7 mm
Länge des Sensors:
86.2 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige


