TURCK BANNER SRL - TUK3063005 Q60VR3AF2000Q1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Tastweite - 0...2000 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488630058
Artikelnummer
TUK3063005
Herstellernummer
3063005
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
0...2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Länge des Sensors:
91.8 mm
Reaktionszeit:
15 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
60 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


