TURCK BANNER SRL - TUK3062653 MAHE26A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 38.1 mm
Schutzfeldhöhe - 650 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors - 724 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488626532
Artikelnummer
TUK3062653
Herstellernummer
3062653
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
38.1 mm
Schutzfeldhöhe:
650 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Höhe des Sensors:
724 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
2.5 mm
Breite des Sensors:
38.1 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
0...50 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein