Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3061745 VS2AP5CV15

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3061745 VS2AP5CV15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...15 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488617455

Artikelnummer

TUK3061745

Herstellernummer

3061745

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...15 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hellschaltend

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

25.1 mm

Länge des Sensors:

4.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

1 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

VS2AP5CV15: Serie VS2, convergente, punto focale, 15 mm, ingresso, 10-30 V cc, uscita, PNP Light Operate, cavo da 2 m (6,5 piedi)