Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3061675 QS186EB

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3061675 QS186EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488616755

Artikelnummer

TUK3061675

Herstellernummer

3061675

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

34.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

QS186EB: Serie WORLD-BEAM QS18, Emettitore (frontale a filo), Portata, 3 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, non applicabile, Cavo da 2 m (6,5 piedi)