TURCK BANNER SRL - TUK3061621 QS18VN6R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
0662488616212
Artikelnummer
TUK3061621
Herstellernummer
3061621
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
31.1 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Reaktionszeit:
0.75 ms
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X


