Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3061108 BRT-40X23A

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3061108 BRT-40X23A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 23 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488611088

Artikelnummer

TUK3061108

Herstellernummer

3061108

Hersteller

TUK

Form:

rechteckig

Breite:

23 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

BRT-40X23A: Target retroriflettente, rettangolare 40 x 23 mm, fattore di riflettività, 1,4, temperatura massima = 60 gradi C, plastica - foro per vite per montaggio