TURCK BANNER SRL - TUK3060889 Q45VR3LV W/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC/DC
Reaktionszeit - 15 ms
Packung
1 ST
EAN
0662488608897
Artikelnummer
TUK3060889
Herstellernummer
3060889
Hersteller
TUK
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC/DC
Reaktionszeit:
15 ms
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Laserschutzklasse:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
92.1 mm
Länge des Sensors:
54.2 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Schutzart (NEMA):
4X


