Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3060812 MQDEC2-530

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3060812 MQDEC2-530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488608125

Artikelnummer

TUK3060812

Herstellernummer

3060812

Hersteller

TUK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

9 m

Geschirmt:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

MQDEC2-530: Cavo, M12 a terminazione singola, connettore femmina dritto a 5 pin, guaina in PVC nero schermato 5x22 da 9 m (29,53 piedi), dado di accoppiamento in ottone nichelato