Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3059178 VS1AP5CV20Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3059178 VS1AP5CV20Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 0...20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488591786

Artikelnummer

TUK3059178

Herstellernummer

3059178

Hersteller

TUK

Tastweite:

0...20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hellschaltend

Spannungsart:

DC

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

8.3 mm

Höhe des Sensors:

25.7 mm

Länge des Sensors:

10.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Reaktionszeit:

1 ms

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Serie VS1: Convergente; Punto focale: 20 mm; Ingresso: 12-24 V cc; Uscita: Funzionamento con luce - PNP; Connettore a spirale M8 da 150 mm (6 pollici)