Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3059175 VS2RP5RQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3059175 VS2RP5RQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 3000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488591755

Artikelnummer

TUK3059175

Herstellernummer

3059175

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

3000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

25.1 mm

Länge des Sensors:

4.4 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

VS2RP5RQ: Serie VS2, Ricevitore, Portata, 1,2 m max, Ingresso, 12-24 V cc, Uscita, PNP Dark Operate, Pigtail M8 a 3 pin da 150 mm (6 pollici) QD