Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3059161 VS25EVQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3059161 VS25EVQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 1200 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Umgebungstemperatur - -20...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488591618

Artikelnummer

TUK3059161

Herstellernummer

3059161

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

1200 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

25.1 mm

Länge des Sensors:

4.4 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

VS25EVQ: Serie VS2, Emettitore, Portata, 1,2 m max, Ingresso, 12-24 V cc, Uscita, non applicabile, QD a tre pin M8