Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3058982 BRT-32X20AM

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3058982 BRT-32X20AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Breite - 20 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488589820

Artikelnummer

TUK3058982

Herstellernummer

3058982

Hersteller

TUK

Form:

quadratisch

Breite:

20 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

BRT-32X20AM: Target retroriflettente, quadrato 20 x 20 mm, microprisma - fattore di riflettività, 1,2, temperatura massima = 60 gradi C, plastica - foro per vite di montaggio, alloggiamento 32 x 20 mm