TURCK BANNER SRL - TUK3058981 BRT-23X14CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 9.7 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
0662488589813
Artikelnummer
TUK3058981
Herstellernummer
3058981
Hersteller
TUK
Form:
rechteckig
Breite:
9.7 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Target retroriflettente: rettangolare 19 x 9,7 mm; microprisma - fattore di riflettività: 1,2; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - foro per vite di montaggio