Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3058980 BRT-35DM

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3058980 BRT-35DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Breite - 34.5 mm

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Mit Gewindebolzen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488589806

Artikelnummer

TUK3058980

Herstellernummer

3058980

Hersteller

TUK

Form:

rund

Breite:

34.5 mm

Außendurchmesser:

34.5 mm

Mit Gewindebolzen:

ja

Target retroriflettente: circolare - diametro 34,5 mm; microprisma - fattore di riflettività: 1,2; temperatura massima = 60 gradi C; plastica - perno di montaggio