Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3058979 BRT-84

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3058979 BRT-84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Breite - 81 mm

  • Außendurchmesser - 81 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488589790

Artikelnummer

TUK3058979

Herstellernummer

3058979

Hersteller

TUK

Form:

rund

Breite:

81 mm

Außendurchmesser:

81 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

BRT-84: Target retroriflettente, circolare - diametro 81 mm, fattore di riflettività, 1,4, temperatura massima = 65 gradi C, plastica - foro centrale per il montaggio