Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3058011 R55FVGQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3058011 R55FVGQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488580117

Artikelnummer

TUK3058011

Herstellernummer

3058011

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

97 mm

Länge des Sensors:

25 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

R55FVGQ: R55 Color Mark, Fibra di vetro con LED verde, Gamma, Dipende dalla fibra, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, Bipolare NPN/PNP, QD integrale M12 a 5 pin