TURCK BANNER SRL - TUK3057594 MQDC-815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Polzahl - 8
Kabellänge - 5 m
Packung
1 ST
EAN
0662488575946
Artikelnummer
TUK3057594
Herstellernummer
3057594
Hersteller
TUK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Polzahl:
8
Kabellänge:
5 m
Geschirmt:
ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsspannung:
75 V
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Bemessungsstrom In:
2 A


