Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3057546 QMT42VP6FF1500Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3057546 QMT42VP6FF1500Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...1500 mm

  • Max. Schaltabstand - 1500 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488575465

Artikelnummer

TUK3057546

Herstellernummer

3057546

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...1500 mm

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Breite des Sensors:

15.2 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

41.9 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

58 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

QMT42VP6FF1500Q: Serie QMT42, Campo fisso, Campo, 1500 mm, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, SPDT (complementare) PNP, QD integrale M12 a 4 pin