TURCK BANNER SRL - TUK3055898 SMU31EL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 30000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -20...55 °C
Werkstoff der optischen Fläche - Glas
Packung
1 ST
EAN
0662488558987
Artikelnummer
TUK3055898
Herstellernummer
3055898
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12.2 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
33.3 mm
Länge des Sensors:
80.8 mm
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (NEMA):
4X


